• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NOVA 12 Strahler

Artikel-Nr.: 03.6206CH
Preis pro 1 Stück
Netto: 284,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03.6206CH
EAN / GTIN 5708997007839
Herstellernummer 03.6206CH
L-Nummer L01540 100247
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

Langlebige LED-Arbeitsleuchte mit 12000 Lumen und optionaler BLUETOOTH-Lichtsteuerung.
Die NOVA 12 ist eine extrem leistungsstarke und energieeffiziente LED-Arbeitsleuchte mit universeller Funktionalität. Perfekt für Profis in allen Arbeitsumgebungen.
Sie ist mit einem 5 m langen Gummikabel H07RN-F ausgestattet.

Die NOVA 12 ist für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen konzipiert. Die Schutzart IP67 garantiert Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub.
Dank seiner Robustheit hält es auch rauen, nassen und schmutzigen Bedingungen stand und ist somit für Arbeiten im Freien bei jedem Wetter geeignet.

Mit der integrierten BLUETOOTH-Lichtsteuerungsfunktion können Sie bis zu vier LED-Arbeitsleuchten gleichzeitig steuern.
Die BLUETOOTH-Lichtsteuerung ermöglicht auch das Ein- und Ausschalten der Lampe und die Anpassung der Lichtleistung an die jeweilige Arbeitsaufgabe.
Die BLUETOOTH-Lichtsteuerungsanwendung eignet sich perfekt für die Arbeit mit einer oder mehreren schwer zugänglichen Lampen, die zum Beispiel auf dem SCANGRIP TRIPOD Stativ montiert sind.
Für diejenigen, die diffuses Licht wünschen, kann ein Diffusor als Zusatz erworben und einfach per Klick befestigt werden.
SCANGRIP bietet eine große Auswahl an Zubehör, um die Funktionalität der LED-Arbeitsleuchte für alle Arten von Arbeitssituationen zu erhöhen.

Die NOVA 12 wird von einem hocheffizienten Multi-LED-Design mit 200 LEDs angetrieben und bietet eine einstellbare Lichtleistung von bis zu unglaublichen 12000 Lumen.
Die OPTILight-Einstellung liefert die in einer typischen Arbeitssituation benötigte Beleuchtungsstärke (LUX) und sorgt mit einer einfachen Berührung für optimales Licht.
Diese LED-Arbeitsleuchte bietet eine konstante Lumenleistung, gemessen nach der europäischen Norm EN 13032-1.

Weshalb Sie sich für NOVA 12 entscheiden sollten
Leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte mit 12000 Lumen für alle Arbeitsumgebungen.
OPTILight-Einstellung für optimales Licht durch einfache Berührung.
Bluetooth-Lichtsteuerung für den einfachen Betrieb von bis zu vier LED-Arbeitsleuchten.
IP67-Zertifizierung garantiert Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub.
Zertifiziert für rauen Betrieb.
52 % recyceltes Material.
Bis zu 5 Jahre Garantie.
Ersatzteile erhältlich.
Zubehör - kompatibel mit einer Vielzahl von Zubehörteilen zur Erweiterung der Funktionalität.

SCANGRIP FOR LIFE.
Ein bahnbrechender Ansatz, der sich darauf konzentriert, das Design und die Funktionalität von LED-Arbeitsleuchten neu zu erfinden und die Energieeffizienz bis zum Äußersten zu optimieren.
Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit werden traditionelle Standards neu überdacht und Grenzen überschritten, um die Lebensdauer von Beleuchtungslösungen zu verlängern.

Merkmal:

  • PowerSource: Kabel
  • Cable: 5 m / H07RN-F 3G1,0 mm2
  • Kabeleingang: 196,9 in / H07RN-F 3G1,0 mm2
  • Betriebsspannung AC: 100–240 V
  • Max. Leistungsaufnahme: 81
  • Einstellbare Lichtleistung Haupt : 6 Stufen
  • Lichtquelle Haupt: Hocheffizientes Multi-LED-Design mit 200 LEDs
  • Abstrahlwinkel Haupt: 110°
  • CCT Haupt: 5700
  • CRI Haupt: Ra > 80
  • OPTILight_setting: 200 lux@4 m (EN-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 1200
  • LuminousFluxMaxMain: 12000
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtection: IP67
  • Roguh_service: Ja
  • OperatingTemperature: -25 bis +40 °C
  • Operating_temperature_F: +14 bis +104 °F

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb