• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TORCH LITE 400 A - Taschenlampe

Artikel-Nr.: 03.5153
Netto: 37,90 €
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
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.5153
EAN / GTIN 5708997351536
Herstellernummer 03.5153
L-Nummer L01030 89

Beschreibung

Beschreibung:

400 Lumen LED-Taschenlampe mit Batterien und Fokusfunktion. TORCH LITE 400 A ist ganz einfach eine LED-Taschenlampe von guter Qualität für den universellen Einsatz zu einem sehr konkurrenzfähigen Preis. Die LED-Taschenlampe ist für den Fachmann, der eine robuste und leistungsstarke Taschenlampe für alle Arbeitsaufgaben braucht. TORCH LITE 400 A bietet bis zu 400 Lumen mit einer Leuchtweite bis zu 120 m. Mit der Fokusfunktion lässt sich der Abstrahlwinkel von 10° bis 60° - einem konzentrierten, gebündelten Lichtkegel zu einem breit gestreuten Licht justieren. Das Gehäuse ist sehr robust und bietet einen ergonomischen und sicheren Griff. TORCH LITE 400 A wird mit einer praktischen Trageschlaufe für extra Sicherheit während des Tages geliefert. TORCH LITE 400 A werden nach dem ANSI/NEMA FL1 Standard getestet.
// Das TORCH LITE 400 A ist einzigartig und durch ein EU Geschmacksmuster Patent geschützt.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 10° bis 60°
  • Akkuart: 2xC Batterien
  • Akkuspannung: 1,5 V
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Batteriebetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6000 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 65
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Leistungsaufnahme max.: 5.1 W
  • Leuchtweite: 120 m
  • Lichtquelle: CREE
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 800 - 15000
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07