TORCH LITE 400 A - torche

Réf.: 03.5153
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
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5153
EAN / GTIN 5708997351536
Réf. fabricant 03.5153
Article hors catalogue L01030 89

Description

Description:

Lampe de poche LED de 400 lumens avec piles et fonction de mise au point. TORCH LITE 400 A est tout simplement une lampe de poche LED de bonne qualité pour une utilisation universelle à un prix très compétitif. La lampe de poche LED est pour le professionnel qui a besoin d'une lampe de poche robuste et puissante pour toutes les tâches de travail. TORCH LITE 400 A offre jusqu'à 400 lumens avec une portée de lumière allant jusqu'à 120 m. Avec la fonction de mise au point, l'angle du faisceau peut être ajusté de 10 ° à 60 ° - un cône de lumière concentré et groupé pour former une lumière largement diffusée. Le boîtier est très robuste et offre une ergonomie et une prise en main sûre. La TORCH LITE 400 A est livrée avec une sangle de transport pratique pour plus de sécurité pendant la journée. La TORCH LITE 400 A est testée selon la norme ANSI / NEMA FL1. // La TORCH LITE 400 A est unique et protégée par une brevet de conception.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 10° vers 60°
  • Batterie: 2xC batteries
  • Classe de protection: IP 54
  • Consommation électrique, max.: 5.1 W
  • Distance du faisceau: 120 m
  • Flux lumineux: 400 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 65
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 800 - 15000
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur piles
  • Source de lumière: CREE
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Tension de la batterie: 1,5 V