LINTERNA LITE 400 A - antorcha

Número de artículo: 03.5153
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
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03.5153
EAN / GTIN 5708997351536
Número del fabricante 03.5153
Número L L01030 89

Descripción

Descripción:

Linterna LED de 400 lúmenes con pilas y función de enfoque. TORCH LITE 400 A es simplemente una linterna LED de buena calidad para uso universal a un precio muy competitivo. La linterna LED es para el profesional que necesita una linterna robusta y potente para todas las tareas de trabajo. TORCH LITE 400 A ofrece hasta 400 lúmenes con un alcance de luz de hasta 120 m. Con la función de enfoque, el ángulo del haz se puede ajustar de 10 ° a 60 °: un cono de luz concentrado y agrupado para formar una luz ampliamente dispersa. La carcasa es muy robusta y ofrece una y agarre seguro. TORCH LITE 400 A viene con una práctica correa de transporte para mayor seguridad durante el día. TORCH LITE 400 A se prueban de acuerdo con el estándar ANSI / NEMA FL1. // El TORCH LITE 400 A es único y está protegido por una UE patente de diseño.

Característica:

  • Ángulo del haz: 10° a 60°
  • Batería: 2xC baterías
  • Clase de protección: IP 54
  • Consumo de energía, máx.: 5.1 W
  • Distancia del haz: 120 m
  • Flujo luminoso: 400 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con pilas
  • Fuente de luz: CREE
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 800 - 15000
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 65
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de la batería: 1,5 V