GARANT Power Q
Beste Performance bei höchsten Vorschubwerten.

GARANT Power Q: Die neue Familie von Hochvorschubfräsern liefert beste Performance bei höchsten Vorschubwerten.
Die neu gebildete GARANT-Hochvorschubfamilie überzeugt durch maximale Prozesssicherheit – und das bei höchsten Vorschubwerten. Perfekt aufeinander abgestimmte Substrate und Geometrien garantieren eine optimale Performance in der Anwendung.
Im Video: GARANT Power Q in Aktion!
Alle Vorteile auf einen Blick

1. Hartnickelbeschichtung: Vermeidet Korrosion und Schäden an der Werkzeugoberfläche.
2. Stabilität: Prozesssichere Zerspanung auch bei großen Auskragungen.
3. Kühlmittelbohrungen: Standardmäßig mit Innenkühlung ausgeführt.
4. Wendeplattenbettung: Optimierte axiale und radiale Abstützung für jede Fräsanwendung.

Zweigeteilter Stirnschneidenradius:
Ermöglicht eine erhöhte Produktivität, hohe Zustelltiefen (ß) und dünne Späne (a).
Großer Freiwinkel:
- optimale Spanabfuhr
- perfekte Performance auch in tiefen Kavitäten (Bohrzirkularfräsen, Ramping)
- Vorteile bei konturnahen Bearbeitungen
Für jeden Anwendungsfall gerüstet

Anwendung, Bauteil, Maschine, Werkstoff – Ihre Fertigung ist immer individuell.
1. Anwendung: Taschenfräsen, Werkzeug: Power Q mit Gewinde, 212804_20/3, Wendeplatte: XOMT060310ZZSR, 212819 ST900
2. Anwendung: Konturnut, Werkzeug: Power Q mit Gewinde, 212809_32/3 Wendeplatte: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
3. Anwendung: Konisches Bohrzirkularfräsen, Werkzeug: Power Q mit Gewinde, 212809_32/3, Wendeplatte: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
4. Anwendung: Plungen, Werkzeug: Power Q mit Bohrung, 212817_50/4, Wendeplatte: XDMT120516ZDSR, 212887 ST900