Højtilspændingsfræsere fra GARANT Power Q familien
Den bedste ydelse ved de højeste hastigheder - GARANT Power Q Double, Power Q og Power Q Mini
Ved bearbejdning søges der at opnå maksimal metalfjernelse og samtidig producere med høj processikkerhed, spare energi, minimere slid på maskinen og bevare den økonomiske effektivitet. Fræsning med høj tilspændingshastighed er en metode, der giver en løsning på dette; det er en fræsestrategi, der er meget nem at programmere og er meget velegnet til bearbejdning af store områder.
GARANT Power Q-serien af indeksfræsere med høj fremføringshastighed giver dig produktion med høj processikkerhed takket være brugen af stabil indlejring af de indeksbare skær, lav risiko for beskadigelse af værktøjsbæreren selv ved høj metalaftagning, korte spåner rullet til en optimal tæthed plus desuden optimeret spånudtagning.
Få mere at vide om GARANT Power Q-serien
Fordele i overblik
1. Hård nikkellakering: Undgår korrosion og skader på værktøjets overflade.
2. Stabilitet: Processikker bearbejdning selv ved store overhængsforhold.
3. Kølemiddelhuller: Standardudførelse med intern køling.
4. Insatsens placering: Optimeret aksial og radial understøttelse til enhver fræsningsapplikation.
Multifunktionel fræseanvendelse
Anvend vores GARANT Power Q højtilspændingsfræser til mange forskellige fræseanvendelser:
Vores højtilspændingfræsere i detaljer
1. GARANT Power Q Double
Få glæde af de højeste skæreparametre og en enorm processikkerhed - uden at gå på kompromis med økonomien. Det dobbeltsidede GARANT Power Q Double-højtilspændingssystem med tre skær giver den bedste ydelse til en lavere pris pr. skær.
De skærekraftreducerende værktøjsgeometrier i Power Q Double bidrager i høj grad til at reducere belastningen på hovedspindlen. Med dette værktøjssystem kan både store indføringsdybder og store diametre realiseres i brug.
Large clearance angle:
- optimum chip evacuation
- perfect performance even in deep cavities (circular interpolation, ramping)
- advantages for contour-following machining
Usædvanligt allroundsystem med GARANT Power Q Double:
Ukonventionel skærekantudførelse til en stabil arbejdsproces.
- 1. Lille efterskær muliggør en stabil spåntransport også ved ramping.
- 2. Wiper-skær til tilstrækkeligt gode overfladekvaliteter ved skrubbearbejdning.
- 3. Lige skær muliggør en bearbejdning med høj tilspænding til maksimal skæredybde.
GARANT Power Q kommer på markedet med fem værktøjsholdertyper, to systemstørrelser (09 og 14) og typer til stål, hærdet, rustfrit stål, Titan og universel anvendelse. Dermed egner højtilspændingsfræseren sig til enhver fræseopgave, hvor processikkerhed og høje tid-/spånvolumina er meget vigtige.
Rentabilitet møder multifunktionalitet
Det nye GARANT Power Q Double system forener en eneste variants vigtigste fordele med en dobbeltsidet fræsevendeplattes. Sikker ved hjælp af styrke og spånform.
Øget vendeplattetykkelse:
• processikkert arbejde takket være stabilt vendeplattesæde
• lav risiko for holderskade også ved høj spåntagningsydelse
God spåndannelse:
• korte og optimalt rullede spåner, der forhindrer at fræsesystemet klemmes fast
• enkel rengøring i værktøjsmaskinernes indre
Videoen: GARANT Power Q Double højtilspændingsfræser med gevind 32/3 mm
Se vores GARANT Power Q Double i forskellige anvendelser i ToolsInAction-videoen:
Dykning, planfræsning, rundfræsning, cirkulær lommefræsning, cirkulær lommefræsning, rampefræsning, notfræsning, radiusfræsning indvendigt/udvendigt.
Medfølger også: GARANT-fræseplatter
radiusfræsning forkant, fræsning med hel radius, slidsfræsning, gevindfræsning trapez
Vores udvalg af GARANT Power Q Double fræsere
2. GARANT Power Q
GARANT Power Q overbeviser med sine ensidige, positive og skærevenlige vendeplatter, som fås i tre systemstørrelser (06 / 09 og 14). Det robuste skærbænkeunderlag garanterer pålidelig drift, og de skærkraftreducerende værktøjsgeometrier i GARANT Power Q hjælper med at reducere belastningen på hovedspindlen.
En todelt planfræseradius muliggør øget produktivitet, høje indføringsdybder (ß) og tynde spåner (a).
Stor frivinkel:
- optimal fjernelse af spåner
- perfektydeevne selv i dybe hulrum (cirkulær boring, rampeformning)
- fordele ved bearbejdning af tætte konturer
Forberedt på ethvert anvendelsestilfælde - eksempel GARANT Power Q
Anvendelse, emne, maskine, materiale – din produktion er altid individuel.
- Anvendelse: Lommefræsning, værktøj: Power Q med gevind, 212804_20/3, vendeplatte: XOMT060310ZZSR, 212819 ST900
- Anvendelse: Konturnot, værktøj: Power Q med gevind, 212809_32/3 vendeplatte: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
- Anvendelse: Konisk borecirkularfræsning, værktøj: Power Q med gevind, 212809_32/3, vendeplatte: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
- Anvendelse: Plungen, værktøj: Power Q med boring, 212817_50/4, vendeplatte: XDMT120516ZDSR, 212887 ST900
GARANT Power Q in action - Fuld power ved højeste processikkerhed
- Bred vifte af anvendelsesmuligheder: Ramps, neddybning, lommefræsning, konisk boring, cirkulær fræsning
- Bærehoved: hård nikkellakering
- To-delt skæreradius, stor frivinkel
I videoen kan du også se værktøjsdiametrene og de mulige indføringsdybder.
3. Højtilspændingsfræser GARANT Power Q Mini
Fræsesystem med høj tilspændingshastighed til mindre bearbejdningsdiametre og større arbejdsdybder. GARANT Power Q er særligt effektivt på grund af det store antal skærekanter.
Holdermodifikation:
- Tilpasset positionering af indeksérbare skær
- Bedre ydeevne til specielle operationer
- Forbedret spånudledning (spånstop)
- Mindre skader på bæreren
Spånrum:
- Store spånrum
- Optimal spåntransport
- Præcis indvendig kølemiddeltilførsel
GARANT Power Q mini i aktion, ved fræsning af en firkantet lomme eller af udvendige konturer.
Få også et indtryk af det store udvalg af vendeskærsplatter!
Et udvalg af vores GARANT Power Q mini fræsere:
Yderligere GARANT tilspændingsfræsere
GARANT Hi5 - 5 skær til højere produktivitet
- Høj metalfjernelse til en attraktiv pris pr. skærekant.
- Imponerende overfladekvalitet takket være den flade skærekant.
- Forskellige versioner af 5-kant skæreplatter.
Anvendelse:
Til grovbearbejdning, efterbehandling, cirkulær interpolation og rampeoperationer.