GARANT Power Q et GARANT Power Q Double Fraises à grande avance
Une meilleure performance aux avances les plus élevés
GARANT Power Q : La nouvelle famille de fraises à grande avance qui offre les meilleures performances aux vitesses d'avance les plus élevées.
Cette nouvelle famille GARANT impressionne par sa grande fiabilité de processus - aux vitesses d'avances les plus élevées. Des substrats et des géométries parfaitement adaptés aux différentes matières garantissent des performances optimales dans des applications réelles.
GARANT Power Q Double – Le NOUVEAU dans la gamme Power à grandes avances:
Profitez des paramètres de coupe les plus élevés et d'une grande sécurité de processus sans devoir faire de compromis sur la rentabilité. Le nouveau système d'avance rapide double face GARANT Power Q Double offre les meilleures performances à un prix réduit par arête de coupe.
Les avantages en un coup d'œil
1. Revêtement dur au nickel: Évite la corrosion et les dommages à la surface de l'outil
2. Stabilité: Usinage sans risque, même avec de grands porte-à-faux.
3. Canaux de refroidissement: Conception standard avec refroidissement interne.
4. Assises de plaquettes: Support axial et radial optimisé pour chaque application de fraisage.
4a. Système de serrage de plaquettes très fiable GARANT Power Q Double:
- Le guidage en queue d'aronde empêche la plaquette de flotter.
- Fixation sûre par vis de la plaquette.
- Positionnement facile dans l’assise de la plaquette.
Les avantages GARANT Power Q Double en coup d’oeil:
- Rentabilité accrue grâce aux plaquettes indexables des deux côtés
- Matériaux d'outils haute performance avec une structure nanocristalline et un revêtement spécial
- Sécurité de processus énorme grâce, entre autres, à l'épaisseur élevée des plaquettes
GARANT Power Q Double : Votre système complet non conventionnel.
Une conception de pointe non conventionnelle pour un processus d'usinage stable.
- 1. La petite arête de coupe permet un dégagement stable des copeaux, même en ramping.
- 2. Le racleur permet d'obtenir une qualité de surface suffisamment bonne lors de l'ébauche.
- 3. L'arête de coupe droite permet d'usiner à une vitesse d'avance élevée jusqu'à la profondeur de coupe maximale.
La GARANT Power Q Double est disponible sur le marché avec cinq types de supports d'outils, deux tailles de système (09 et 14) et des nuances pour l'acier, les aciers trempés et inoxydables, le titane et l'utilisation universelle. Ainsi, la fraise à grande avance convient à toutes les tâches de fraisage pour lesquelles la sécurité du processus et des volumes d'enlèvement de copeaux élevés sont prioritaires.
Une sélection de nos fraises GARANT Power Q Double :
Rayon de coupe de la face en deux parties :
Permet une productivité accrue, de grandes profondeurs de coupe (ß) et des copeaux fins (a).
Grand angle de dégagement :
- Evacuation optimale des copeaux
- Une performance parfaite même dans les poches profondes (interpolation circulaire, ramping)
- Les avantages de l'usinage en contournage
Equipé pour chaque application
Application, pièce - machine - matière ; Votre fabrication est toujours personnalisée.
- Application : Fraisage de poche - Outil : Power Q avec filetage : 212804_20/3 - Plaquette : XOMT060310ZZSR, 212819 ST900
- Application : Rainure de contour - Outil : Power Q avec filetage : 212809_32/3 - Plaquette : XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
- Application : Fraisage/alésage par interpolation conique - Outil : Power Q avec filetage : 212809_32/3 - Plaquette : XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
- Application : Tréflage - Outil : Power Q avec alésage : 212817_50/4 - Plaquette : XDMT120516ZDSR, 212887 ST900
La fraise GARANT Power Q en action !
Une sélection de nos fraises à haute avance GARANT Power Q :
Une sélection de nos fraises GARANT Power Q mini :
Autres fraises à avance rapide GARANT
Domaines d'application des familles d'outils GARANT Power Q et GARANT Power Q Double
GARANT Power Q Double (gauche) :
- Un système complet.
- Rentable grâce à ses inserts double face.
- Système de serrage très fiable pour une grande fiabilité du processus.
GARANT Power Q:
- Avantages pour les opérations spéciales telles que la ramping, le fraisage par interpolation circulaire, etc.
- Très large gamme de diamètres de systèmes 16 - 100 mm
- Trois tailles de système (06, 09, 12).
- Convient parfaitement pour les coupes interrompues.