{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Gesamtlänge Lges | 36 mm | |
Aufnahmegewinde M | M12 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 40 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,2 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,74 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 12,55 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XOMU094812 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213004 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406266646 | |
Herstellernummer | 213004 25/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Double Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XOMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Aufnahmegewinde M | M12 | M12 | M12 |
Gesamtlänge Lges | 36 mm | 35 mm | 36 mm |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 40 mm | 34 mm | 38 mm |
Rampingwinkel αmax | 2,74 Grad | 2,02 Grad | 3,29 Grad |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |