GARANT

GARANT 90° Präzisions-Kegelsenker:

Senken in neuer Qualität.

Kegelsenker_Garant_800x400.jpg
Bei einem Standard-Senker (ohne Ungleichteilung) entsteht oft das Problem eines unruhigen Laufes während des Senkvorganges. Das Werkzeug beginnt zu rattern, die Folge ist eine stark variierende Schneidenbelastung. Das Torsionsmoment steigt dadurch erheblich an und es entstehen hohe Belastungsspitzen im Bereich der Schneiden. Das Resultat ist neben unrunden oder welligen Senkungen ein wesentlich höherer Werkzeugverschleiß.
 
Der neue GARANT Präzisions-Kegelsenker 15 0305 löst dieses Problem. Die Schneiden sind hier mit einer extremen Ungleichteilung angeordnet. Dies verleiht dem Senker eine perfekte Laufruhe. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige und wesentlich geringere Schneidenbelastung. Die Standzeiten werden deutlich erhöht, das Ergebnis sind exakte runde Senkungen mit perfekter Oberfläche.

Kegelsenker_Graph1_400x300.jpg

Die Krafteinwirkung beim 150305 bewegt sich vom Start der Senkung bis zum Ausfahren auf einer nahezu konstanten Höhe. Das Werkzeug wird dadurch erheblich weniger beansprucht, die Standzeit erhöht sich.

Kegelsenker_Graph2_400x300.jpg
Reduzierung der Axialkräfte um 50% (weniger Vorschubkraft)

Vorteile

Kegelsenker_Ergebnis_400x200.jpg

Die Vorteile:

  • Extreme Ungleichteilung für höchste Laufruhe in allen Materialien (Grünring)
  • Deutlich reduzierte Axial- und Radialkräfte
  • Spezielle TiAlN-Beschichtung
  • Hohe Standzeiten
  • Exakte, runde Senkungen mit perfekter Oberfläche

Produkte und weitere Informationen