Avellanador de alta precisión GARANT 90°
Nueva calidad en el avellanado
Durante procesos de avellanado ondulados se pueden producir recorridos irregulares. La herramienta comienza a vibrar y el resultado final es una carga de corte que varía fuertemente. Esto desgasta la herramienta de forma considerable y además se producen cortes irregulares.
Los filos del avellanador de precisión 90º GARANT están diseñados con una geometría especial, que cuenta con una división desigual extrema y una distribución óptima de los filos. De esta forma se garantiza una gran suavidad de marcha durante el proceso de avellanado en todos los materiales. La carga homogénea y notablemente más reducida del filo aumenta la vida útil de la herramienta considerablemente.
Gracias a la distribución tan innovadora de los filos, la fuerza axial y la fuerza radial se reducen en un 50% y 25% respectivamente, con lo que se reduce por un lado la fuerza de avance y, por otro la toma de energía de la herramienta.
Reducción fuerza axial en un 50%.
Ventajas
- Extrema división para todos los materiales
- Reducción significativa de las fuerzas axiales y radiales
- Recubrimiento especial TiAIN
- Alta durabilidad
- Preciso, cortes circulares con superficie perfecta