GARANT Precyzyjny pogłębiacz stożkowy 90°:

Nowa jakość pogłębiania.

W przypadku konwencjonalnych pogłębiaczy (bez podziałki nierównomiernej) występuje problem drgań narzędzia podczas obróbki. Wskutek drgań dochodzi do nierównomiernego obciążenia krawędzi skrawających narzędzia. Następuje znaczny wzrost wartości momentu skręcającego oraz powstają obciążenia szczytowe w obszarze krawędzi skrawających. W rezultacie wykonane otwory nie są idealnie okrągłe, a narzędzia ulegają przyspieszonemu zużyciu.

Nowy precyzyjny pogłębiacz stożkowy GARANT 15 0305 rozwiązuje ten problem. Nierównomierna podziałka krawędzi skrawających pozwoliła całkowicie wyeliminować drgania. W rezultacie uzyskano równomiernie rozkładające się, a przede wszystkim znacznie niższe obciążenia krawędzi skrawającej. Dzięki temu żywotność narzędzia jest wyraźnie dłuższa, a wykonane otwory charakteryzują się doskonałą jakością powierzchni.

Wartość działającej siły jest w przypadku pogłębiacza 150305 niemal niezmienna podczas całego procesu obróbki. Obciążenia są dzięki temu znacznie niższe, pozwalając wydłużyć żywotność narzędzia.

Zmniejszenie sił osiowych o 50% (mniejsza siła posuwu)

Zalety

  • Podziałka nierównomierna eliminuje drgania podczas obróbki wszystkich materiałów (zielony pierścień)
  • Znacznie niższe wartości sił osiowych i promieniowych
  • Specjalna powłoka TiAlN
  • Długa żywotność
  • Precyzyjne otwory o doskonałej jakości powierzchni

Produkty i dodatkowe informacje

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka