Planfräser GARANT Twincut
Einzigartig effizient mit nur einem Fräskörper für zwei Plattentypen
Schruppen, schlichten, profitieren – Hochleistungs-Planfräser GARANT TwinCut
Schlichten und Schruppen mit nur einem Werkzeug. Nutzen Sie die Vorteile des neuen GARANT TwinCut Planmesserkopfes:
- Ein Fräskörper für zwei Plattentypen – über Unterlegplatte positioniert.
- Doppelseitige Wendeschneidplatten für (1.) Schlicht- und (2.) Schruppbearbeitung.
- Sehr attraktives Kosten-Nutzen-Verhältnis.
So geht Planfräsen heute
1. Schlichtbearbeitung (Hauptanwendung)
Charakteristisch für Fräswendeplatten:
Kompensation der Schnittkräfte bei Materialeintritt durch entsprechende Schneidkantenauslegung.
Wendeschneidplatten ONEU 05T6, ONMU 05T6 doppelseitig einsetzbar 2 x 8 Schneiden.
Empfohlen:
Wendeschneidplatte XNEU 05T6 Wiper – Die höchste Schneide am Trägerwerkzeug mit Wiper-Platte bestücken.
2. Schruppbearbeitung bis 6 mm Schnitttiefe (Hauptanwendung) und für Schlichtoperationen mit Wiper-Platte (Nebenanwendung)
Charakteristisch für Fräswendeplatten:
Stark ausgeprägte Muldengeometrie an der Schneidkante zur Abfuhr großen Spanvolumens. Platten SNEU 14T7, SNMU 14T7 doppelseitig einsetzbar 2 x 4 Schneiden.
Optional für Schlichtoperationen: XNEU 14T7 Wiper – Die höchste Schneide am Trägerwerkzeug mit Wiper-Platte bestücken.
(Keine Mischbestückung von ON.U und SN.U Wendeplatten vornehmen!)
Das Werkzeug GARANT TwinCut und passende Wendeschneidplatten finden Sie in unserem Onlineshop.