• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

PLANFRÆSER GARANT TWINCUT

Enestående effektiv med kun en fræseenhed til to plattetyper.

Skrubning, sletning, profitere – højtydende planfræser GARANT Twincut

Sletning og skrubning med kun ét værktøj. Udnyt det nye GARANT Twincut planfræsehoveds fordele:

  • En fræseenhed til to plattetyper– positioneret ved hjælp af underlagsplatte.
  • Dobbeltsidede vendeskærsplatter til (1.) slet- og (2.) skrubbearbejding.
  • Meget attraktivt pris-ydelses-forhold.

SÅDAN FOREGÅR PLANFRÆSNING I DAG

1. Sletbearbejdning (hovedanvendelse)

Karakteristisk for fræsevendeplatter:
Kompensation af skærekræfter ved materialeindtræden takket være tilsvarende skærekantudlægning.
Vendeskærsplatter ONEU 05T6, ONMU 05T6 dobbeltsidet anvendelige 2 x 8 skær.

Anbefalet:
Vendeskærsplatte XNEU 05T6 Wiper – Bestyk det højeste skær på holderværktøjet med Wiper-platte.

2. Skrubbearbejdning op til 6mm skæredybde (hovedanvendelse) og til sletopgaver med Wiper-platte (si

Karakteristisk for fræsevendeplatter:
Stærkt udpræget fordybet geometrie på skærekanten til transport af stort spånvolumen. Platter SNEU 14T7, SNMU 14T7 dobbeltsidet anvendelige 2 x 4 skær.

Optionalt til sletopgaver: XNEU 14T7 Wiper – Bestyk det højeste skær på holderværktøjet med Wiper-platte.

(Foretag ikke blandet bestykning af ON.U og SN.U!)

Værktøjet GARANT TwinCut og passende vendeskærsplatter finder du i vores onlineshop.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven