FREZA FRONTALĂ GARANT TWINCUT:

Deosebit de eficientă, cu doar un singur corp de freză pentru două tipuri de plăcuţe.

Degroşaţi, finisaţi, profitaţi – Freza frontală ultraperformantă GARANT TwinCut

Finisare şi degroşare cu o singură sculă. Profitaţi de avantajele noului cap de frezat frontal GARANT TwinCut:

  • Un singur corp de freză pentru două tipuri de plăcuţe poziţionate pe portplăcuţă.
  • Plăcuţe amovibile bilaterale pentru (1.) prelucrare de finisare şi (2.) prelucrare prin degroşare.
  • Raport preţ-calitate extrem de atractiv.

FREZAREA FRONTALĂ, ASTĂZI

1. Prelucrare de finisare (aplicaţie principală)

Caracteristica plăcuţelor de frezare:
Compensarea forţelor de tăiere la pătrunderea în material datorită poziţionării corespunzătoare a muchiilor aşchietoare.
Plăcuţe amovibile ONEU 05T6, ONMU 05T6, utilizabile bilateral, 2 x 8 tăişuri.

Recomandat:
Plăcuţă amovibilă XNEU 05T6 Wiper – Cel mai înalt tăiş al capului de frezat se echipează cu plăcuţă Wiper.

2. Prelucrare prin degroşare la o adâncime de până la 6 mm (aplicaţie principală) şi pentru operaţii de finisare cu plăcuţa Wiper (aplicaţie secundară)

Caracteristica plăcuţelor de frezare:
Geometrie foarte apreciată tip cupă pe muchia aşchietoare, pentru evacuarea volumului mare de aşchii. Plăcuţe SNEU 14T7, SNMU 14T7, utilizabile bilateral, 2 x 4 tăişuri.

Opţional pentru operaţiile de finisare: XNEU 14T7 Wiper – Cel mai înalt tăiş al capului de frezat se echipează cu plăcuţă Wiper.

(Nu realizaţi o echipare combinată cu plăcuţe amovibile ON.U şi SN.U!)

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături