Fresa ad inserti a spianare TwinCut

Massima efficienza in un‘unica fresa per 2 tipi di inserto.

Sgrossatura, finitura - i vantaggi della fresa ad alte prestazioni GARANT TwinCut

Sgrossatura e finitura con un unico utensile.

I vantaggi della nuova fresa a inserti a spianare GARANT TwinCut:

  • Un‘unica fresa per due tipi di inserto – posizionati tramite sottoplacchette.
  • Inserti bilaterali per (1) lavorazioni di finitura (2) lavorazioni di sgrossatura.
  • Rapporto qualità - prezzo molto vantaggioso.

Così funziona la fresatura a spianare oggi

1. Lavori di finitura (uso principale)

Caratteristiche:
Compensazione delle forze di taglio durante la penetrazione nel materiale
grazie alla particolare disposizione degli angoli di spoglia.
Insterti: ONEU 05T6, ONMU 05T6 inserto bilaterale con 2 x 8 taglienti.

Consigliato:
Inserto XNEU 05T6 Wiper – Montare l‘inserto raschiante Wiper nella sede
più esterna in Z della fresa.

2. Per sgrossatura fino a 6 mm di profondità (uso principale) per operazioni di sgrossatura
e finitura contemporaneamente grazie agli inserti di finitura Wiper (uso secondario).

Caratteristiche:
Geometria dei taglienti ottimizzata per asportazione di volumi di truciolo elevati.
Inserti SNEU 14T7, SNMU 14T7 inserti bilaterali con 2 x 4 taglienti.

Opzionale per lavori di sgrossatura: XNEU 14T7 Wiper – Allestire l‘inserto più in alto
con un inserto di finitura frontale.

(Non mischiare inserti ON.U e SN.U!)

Gli utensili GARANT TwinCut e gli inserti adatti sono disponibili nel nostro negozio online.

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello