Power Q Double -pikasyöttöjyrsin kierteellä kääntöterille XOMU, ⌀ D / Terien lkm Z: 25/2mm

Tuote nro.: 213004 25/2
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
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Q
Terän ⌀ DC 25 mm
Terien lkm Z 2
Varren muoto Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 15 mm
Kokonaispituus Lges 36 mm
Kiinnityskierre M M12
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 40 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 48 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 1,2 mm
Porrastuskulma αmax 2,74 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 12,55 mm
Sopiva kääntöterä XOMU094812
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 213004 25/2
EAN / GTIN 4062406266646
Valmistajan numero 213004 25/2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Työkalujärjestelmä, jossa on erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Ohje:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro 211750 koko 2,8 terän nro 674252 koko 10IP kanssa.
Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Power Q" Näytä kaikki