Fréza pro vysoké posuvy Power Q Double se závitem, pro vyměnitelné břitové destičky XOMU, ⌀ D / počet břitů Z: 25/2mm

Artiklové číslo: 213004 25/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování
  • Strategie obrábění: HPC
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Power Q
⌀ břitu DC 25 mm
Počet břitů Z 2
Tvar stopky se závitem
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 15 mm
Celková délka Lcelk. 36 mm
Upínací závit M M12
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 40 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 48 mm
Vrtací kruhové frézování ap 1,2 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 2,74 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 12,55 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XOMU094812
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213004 25/2
EAN / GTIN 4062406266646
Číslo výrobce 213004 25/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Systém nástrojů s velmi stabilní uložení vyměnitelných pro procesně bezpečnou práci. Geometrie nástroje redukující řeznou sílu přispívá značně k odlehčení hlavního vřetena.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 7 (10IP, 2,8 Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,8 s čepelí č. 674252 vel. 10IP.
Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku