HELISLOT Eckfräser 63/3 mm

Artikel-Nr.: 227716 63/3
Netto: 1.160,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELISLOT
Schneiden-⌀ DC 63 mm
Schaftausführung mit Bohrung
effektive Schneidenanzahl Zeff 3
Anzahl Wendeschneidplatten 18
maximale Schnitttiefe ap max 69 mm
Gesamtlänge Lges 80 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
passende Wendeschneidplatte XNMU130608
Herstellerbezeichnung SM D063-69-3-27R XN13
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227716 63/3
EAN / GTIN 7291075377743
Herstellernummer 3107274

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendeplattengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzen Zähnen. Quadratische Wendeplatten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "HELISLOT" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript