Ab-/EIn- und Stechdrehplatte neutral 3/30

Artikel-Nr.: GG2720 3/30
Setpreis 30 Stück (10,31 € / 1 Stück)
Netto: 260,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HBG25
Stückzahl 30
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Eckenradius R 0,3 mm
Toleranz Stechbreite w ±0,04 mm
Vorschub f 0,07 mm/U - 0,2 mm/U
Inhalt 278029 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2720 3/30
EAN / GTIN 4067263096740

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
130
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stechwerkzeuge Nr. 278005; 278015278056.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript