Plăcuţe de retezare, de oprire şi de inserare neutru 3/30

Cod articol: GG2720 3/30
Setați prețul 30 buc. (8,67 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBG25
Număr de bucăţi 30
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Rază la colţ R 0,3 mm
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,04 mm
Avans f 0,07 mm/rot - 0,2 mm/rot
Conţinut 278029 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2720 3/30
EAN / GTIN 4067263096740

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Unelte de canelare Cod 278005; 278015278056.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb