Bohrstangen-Satz Stahl ohne IK 1

Artikel-Nr.: 255161 1
Setpreis 3 Stück (81,32 € / 1 Stück)
Netto: 205,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Schneidstoff: Stahl
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Schneidstoff Stahl
Norm DIN 8024
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06
passende Wendeschneidplatte CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 20 mm; 25 mm; 20 mm
Mittenversatz L3 11 mm; 13 mm; 11 mm
Spannhöhe L2 15,25 mm; 19 mm; 15,25 mm
Gesamtlänge L 200 mm; 250 mm; 150 mm
Ersatzteil 259981 10
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255161 1
EAN / GTIN 4062406609481