Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, bez VCH, levý, Typ: 1

Artiklové číslo: 255161 1
Nastavit cenu 3 ks (CZK 1794,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Počet kusů nářadí 3 ks
Chladicí a mazací prostředek ne
Funkční výška 15,25 mm
Průměr otvoru min. 20 mm
Středové přesazení F 11 mm
Tvar držáku Rovné (G)
Pracovní poloha držáku normální
Proces obrábění, soustružení vnitřní soustružení
Kódování oddělovacího místa řezné desky PCLNL09; PDUNL11; PWLNL06
Označení řezné destičky CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604..; CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604..
Celková délka 250 mm
Směr řezu Levořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 8024
Druh produktu Vyvrtávací tyč
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255161 1
EAN / GTIN 4062406609481
Číslo výrobce 255161 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku