Sats med inv. skärhållare stål utan IK 1

Article no.: 255161 1
Set price 3 st. (NOK 865,92 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
92 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Skärmaterial: Stål
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Skärmaterial Stål
Norm DIN 8024
Invändig nej
ISO-kod hållare S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06
Passande vändskär CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 20 mm; 25 mm; 20 mm
Mittförskjutning L3 11 mm; 13 mm; 11 mm
Spännhöjd L2 15,25 mm; 19 mm; 15,25 mm
totallängd L 200 mm; 250 mm; 150 mm
Reservdel 259981 10
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 255161 1
EAN / GTIN 4062406609481