Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrungen und verstärkter Wandung, SK 50 kurz, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 302322 6
Rabatt
403,41 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 134,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kühlkanalbohrung: verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 6 mm
Aufnahme SK 50 kurz
Aufnahme-Norm DIN 69871; ISO 7388-1
Form ADB
Kühlkanalbohrung verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 80 mm
Außen-⌀ D 27,7 mm
⌀ D2 21 mm
L1 42,5 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302322 6
EAN / GTIN 4045197701022
Herstellernummer 302322 6

Beschreibung

Ausführung:

  • Inklusive verschließbaren Kühlkanalbohrungen.
  • Hochwarmfester Stahl.
  • Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm.
  • Für HSS und HM.
  • Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!)
  • Mit Balluffchip-Bohrung.
  • Glasperlengestrahlt.

Vorteil:

Durch die verstärkte Ausführung
  • lassen sich bessere Zerspannungsergebnisse erzielen (Vorschub, Zustelltiefe).
  • ergeben sich bessere Werkstück-Oberflächen (wirkt vibrationsdämpfend).

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6. Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210354450.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb