• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Tepelný upínač s otvory chladicího kanálu a zesílenými stěnami 6 mm

Artiklové číslo: 302322 6
Sleva
8814,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro upínání: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 6 mm
Upnutí SK 50 krátký
Norma pro upínání DIN 69871; ISO 7388-1
Tvar ADB
Otvor chladicího kanálu Zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC; HPC
Délka vyložení rozměr A 80 mm
Vnější ⌀ D 27,7 mm
⌀ D2 21 mm
L1 42,5 mm
Druh produktu Tepelný upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302322 6
EAN / GTIN 4045197701022

Popis

Provedení:

  • Včetně uzavíratelných otvorů pro přívod chlazení.
  • Ocel odolná vůči vysokým teplotám.
  • Integrované délkové nastavení nástrojů, dráha nastavení 10 mm.
  • Pro HSS a TK.
  • Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!)
  • S otvorem Balluffchip.
  • Tryskané skleněnými kuličkami.

Výhoda:

Díky zesílenému provedení
  • je možné dosahovat lepších výsledků obrábění (posuv, hloubka podávání).
  • je dosahováno lepších povrchů obrobku (působí jako tlumič vibrací).

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6. Vhodné pro indukční, kontaktní, horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308800, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, prodloužení tepelného upínače č. 302410302419. Smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210 / 354450.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku