Segmentbacken-Set 3-teilig, Aluminium 165

Artikel-Nr.: 313737 165
Setpreis 3 Stück (113,05 € / 1 Stück)
Netto: 285,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 165 mm
Länge L 59,5 mm
Breite B 120 mm
Höhe H 58 mm
Bohrungsabstand a 25 mm
Bohrungsabstand b 20 mm
Nutenbreite D 12 mm
passend zu Farbcode Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart Kraftspann-Drehfutter-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313737 165
EAN / GTIN 2050001929730
Herstellernummer 0132800

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und präzisionsgeschliffene Verzahnung.

Verwendung:

Umfassende, verzugsarme Spannung.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505313605.

Hinweis:

  • Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
  • Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.