{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pentru universal tip | 165 mm | |
| Lungime L | 59,5 mm | |
| Lăţime B | 120 mm | |
| Înălţime H | 58 mm | |
| Distanţă orificii a | 25 mm | |
| Distanţă între găuri L | 20 mm | |
| Lăţimea canalului D | 12 mm | |
| Recomandat pentru codul de culoare | Universale de forţă şi bacuri Schunk | |
| Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |
| Cod articol | 313737 165 | |
| EAN / GTIN | 2050001929730 | |
| Număr producător | 0132800 | |
| Producător/responsabil | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |