Lohkoleukasarja 3 osaa, Alumiini 165

Tuote nro.: 313737 165
Aseta hinta 3 kpl (109,25 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 165 mm
Pituus L 59,5 mm
Leveys B 120 mm
Korkeus H 58 mm
Reikäväli a 25 mm
Reikäväli b 20 mm
Uraleveys D 12 mm
Sopii värikoodiin Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313737 165
EAN / GTIN 2050001929730
Valmistajan numero 0132800

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja tarkkuushiottu hammastus, mustattu.

Käyttö:

Kokonaisvaltainen, vääristämätön kiristys.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505313605.

Ohje:

  • Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).
  • Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.