Szegmenspofa készlet, 3 darabos, Alumínium, Tokmány típus: 165

Cikkszám: 313737 165
Ár beállítása 3 Darab (98,25 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány típus Ár beállítása 3 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 165 mm
Hossz L 59,5 mm
Szélesség B 120 mm
Magasság H 58 mm
Furattávolság a 25 mm
Furattávolság b 20 mm
Horonyszélesség D 12 mm
Hozzávaló színkód Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 313737 165
EAN / GTIN 2050001929730
Gyártó száma 0132800
Gyártó/felelős személy SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és precíziós köszörülésű fogazás.

Felhasználás:

Teljes, csekély deformációjú befogás.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú patronos erőbefogók.

Opcionális tartozék:

313505313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

  • Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).
  • Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.