Einzelspanntopf, Typ: 120I

Artikel-Nr.: 360026 120I
Netto: 1.258,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ZeroClamp
Haltekraft 25 kN
Spanntopf-⌀ d 120 mm
Unterbau-⌀ 140 mm
Indexierbohrung vorhanden ja
Höhe H 44 mm
Produktart Spanntopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360026 120I
EAN / GTIN 4045197812384
Herstellernummer 360026 120I

Beschreibung

Ausführung:

Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Lieferumfang:

1 × Einzelspanntopf mit Unterbau, 1 × Kupplungsstecker, 3 × Spannpratzen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "ZeroClamp" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb