Enkele spanschijf 120I

Artikelnummer: 360026 120I
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
Houdkracht 25 kN
Spanschijf-⌀ d 120 mm
Onderbouw-⌀ 140 mm
Indexeerboring aanwezig ja
Hoogte H 44 mm
Producttype Spanschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360026 120I
EAN/GTIN 4045197812384

Omschrijving

Uitvoering:

De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Levering:

1 × Enkele spanschijf met onderbouw, 1 × koppelingsstekker, 3 × spanklemstuk.