Plot de serrage simple 120I

Réf.: 360026 120I
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
Force de serrage 25 kN
⌀ plot de serrage d 120 mm
⌀ support 140 mm
Trou d'indexage disponible oui
Hauteur H 44 mm
Type de produit Plots de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360026 120I
EAN / GTIN 4045197812384

Description

Exécution:

Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Livraison:

1 plot de serrage simple avec base, 1 demi-coupleur, 3 brides de serrage.