Unità di serraggio singola 120I

Codice art.: 360026 120I
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ZeroClamp
Forza di adesione 25 kN
⌀ Unità di serraggio d 120 mm
⌀ Struttura portante 140 mm
Foro di indexaggio presente
Altezza H 44 mm
Tipo di prodotto Piastra di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360026 120I
EAN / GTIN 4045197812384

Descrizione

Esecuzione:

Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Fornitura:

1 × unità di serraggio singola con struttura portante, 1 × connettore di accoppiamento, 3 × staffe di serraggio.

Download & documenti

Della stessa serie "ZeroClamp" Visualizza tutto