Aufsatzbacke System LANG 50

Artikel-Nr.: 363018 50
Netto: 106,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

b1 50 mm
Backenhöhe h 24 mm
Höhe h1 3 mm
Höhe h2 11 mm
Backenlänge l 40 mm
Länge l1 3 mm
Gewicht 0,22 kg
passend zu Farbcode Xtric 50
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363018 50
EAN / GTIN 4062406355579

Beschreibung

Ausführung:

Kombibacken mit Grippverzahnung und glatter Spannfläche.
Vorprägen der Zahnkontur erforderlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript