Bakkesystem, LANG 50

Art.-nr.: 363018 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

b1 50 mm
Kæbehøjde h 24 mm
Højde, h1 3 mm
Højde, h2 11 mm
Kæbelængde l 40 mm
Længde, l1 3 mm
Vægt 0,22 kg
passer til farvekode Xtric 50
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363018 50
EAN/GTIN 4062406355579

Betegnelse

Udførelse:

Kombinationsbakker med fortanding og glat spændeflade.
Der kræves forprægning af fortandingskonturen.