Nasadna čeljust, sustav LANG, za tip: 50

Artikl br.: 363018 50
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

b1 50 mm
Visina čeljusti h 24 mm
Visina h1 3 mm
visina h2 11 mm
Duljina čeljusti l 40 mm
Duljina l1 3 mm
Težina 0,22 kg
odgovaraju kodu boja Xtric 50
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 363018 50
EAN / GTIN 4062406355579
Broj proizvođača 363018 50
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kombinirane čeljusti s ozubljenjem i glatkom steznom površinom.
Ozubljene čeljusti.