Bocas de mordaza de recambio del sistema LANG, para tipo: 50

Número de artículo: 363018 50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Aufsatzbacke System LANG
Anchura de las mordazas B 50 mm
Altura de mordazas H 24 mm
Long. de mord. L 40 mm
Para anchura de tornillo de banco 50 mm
Superficie de apriete Dentado de agarre, sistema LANG; Forma lisa
Contenido 1 par
Tipo de producto Brocas intercambiables
Material acero
Peso 0,22 kg
Contenido par

Identificación y clasificación

Número de artículo 363018 50
EAN / GTIN 4062406355579
Número del fabricante 363018 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas combinadas con dentado de agarre y superficie de apriete lisa.
Se necesita estampado previo del contorno del diente.