{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 5 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±4 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 145 mm | |
Drehmomentbereich | 0,5 Nm - 5 Nm | |
Gewicht | 220 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 17,5 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Knickfunktion | ja | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 120 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 137,5 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657750 5 | |
EAN / GTIN | 4045197514547 | |
Herstellernummer | 657750 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Abknickender Drehmomentschlüssel ohne Skala, maximales Drehmoment: 5N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung umschaltbar | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechtsanzug | Rechtsanzug |
Gewicht | 220 g | 290 g | 235 g | 190 g |
maximales Drehmoment | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | mit Einstellskala | mit Einstellskala | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) |
Feedback | auslösend | auslösend | auslösend | auslösend |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |