• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiave dinamometrica a testa snodata senza scala, Coppia max.: 5Nm

Codice art.: 657750 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 48,80 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 3-4 settimane
  • 207,00 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 3-4 settimane

  • 48,80 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 3-4 settimane
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±4
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 5 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±4 %
Materiale sostituibile Testa a innesto
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 145 mm
Campo di coppia 0,5 Nm - 5 Nm
Peso 220 g
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] 17,5 mm
Alloggiamento per testa a innesto 9×12 mm
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento per teste a innesto (attacco rettangolare)
Metrologia meccanico
Funzione Knick
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia preimpostata
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] 120 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 137,5 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 657750 5
EAN / GTIN 4045197514547
Codice del produttore 657750 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica ad asta unica senza scala. Regolazione della chiave con strumento di controllo per chiavi dinamometriche. Il meccanismo di rilascio automatico limita il superamento involontario del valore impostato di serraggio. Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste intercambiabili per chiavi dinamometriche.

Funzione:

Al raggiungimento del valore impostato per il momento torcente, e per il valore di coppia, la chiave si sblocca in modo percettibile ed è poi subito pronta all’uso. Il segnale di rilascio lungo indica chiaramente all’utilizzatore che il valore impostato è stato raggiunto.

Uso:

Per il serraggio controllato delle viti con valore di coppia preimpostato per lavori in serie.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

±4 % dal valore impostato.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Nota:

Utensili adatti, n. art. 657582657950.
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Warning:

Uso previsto
  • Prima dell’uso, verificare che il valore di soglia sia impostato correttamente e che l’utensile sia saldamente inserito.
  • Posizionare l’utensile in modo che non possa scivolare dal collegamento a vite.
  • Per escludere eventuali errori di trasmissione, evitare prolunghe o giunti cardanici.
  • Maneggiare la chiave dinamometrica con cura e proteggerla da effetti meccanici, chimici o termici.
  • Garantire una versione conforme alle norme nonché una forma e una dimensione adeguate degli utensili utilizzati.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Tarare e regolare periodicamente.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non superare mai il valore massimo della chiave dinamometrica (ad
  • esempio,
  • quando si allentano viti arrugginite).
  • Non utilizzare la chiave dinamometrica come utensile a percussione.
  • Evitare condizioni climatiche estreme come freddo, caldo o umidità, poiché possono influire sulla precisione di rilascio.
  • Non utilizzare utensili speciali autoprodotti, perché possono diventare una fonte di pericolo.
  • Utilizzare utensili con un carico massimo superiore alla coppia di rilascio raggiungibile della chiave dinamometrica.

Download & documenti

Prodotti correlati