{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| binário máximo | 5 Nm | |
| Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
| Precisão de medição do binário | ±4 % | |
| Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
| Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
| Comprimento total L | 145 mm | |
| Faixa de binário | 0,5 Nm - 5 Nm | |
| Peso | 220 g | |
| Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 17,5 mm | |
| Alojamento para ferramentas de encaixe | 9×12 mm | |
| Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
| Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
| Forma de ligação | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | |
| Tecnologia de medição | mecânico | |
| Função de articulação | sim | |
| Dados protocoláveis | não | |
| Ajuste do valor de libertação | sem escala de ajuste (exige comprovador) | |
| Feedback | acionador | |
| Leitura comutável | Nm | |
| Método de medição | Binário | |
| Possibilidade de ajuste do valor de libertação | predefinido | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 120 mm | |
| Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 137,5 mm | |
| Tipo de produto | Chave dinamométrica |
| Número do artigo | 657750 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197514547 | |
| Número do fabricante | 657750 5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |