{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 5 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 145 mm | |
momentintervall | 0,5 Nm - 5 Nm | |
vikt | 220 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 17,5 mm | |
hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | ja | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 120 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 137,5 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657750 5 | |
EAN/GTIN | 4045197514547 |