Multinorm-Hemd royalblau

Artikel-Nr.: 091450
Rabatt
ab  78,30 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Netto: 46,00 €
auf Anfrage
Lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
  • Gewebezusammensetzung: 87% Baumwolle; 12% Polyamid; 1% Carbonfaser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 280
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
  • Norm: EN IEC 61482-2

Beschreibung

Ausführung:

Hemd aus Baumwoll-Polyamid-Mischung mit antistatischen Eigenschaften bietet Schutz vor Störlichtbogen, Schweißperlen und Flammen. Damit ist es die perfekte Ergänzung zu vielen Hitze- und Flammschutzkollektionen. Mit ergonomisch geformten Ärmeln und Comfort Fit Passform.
  • Umlegekragen mit Steg.
  • Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen.
  • Brusttasche mit Patte.
  • Verstellbarer Armabschluss mit schützendem Ärmelschlitz.

Einsatzgebiet: Anlagen-, Leitungsbau, Schaltanlagenbau, Elektroinstallation, Stadt-, Stahlwerke, Kommunikationsnetze.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Klasse 1, A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, Klasse 1

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs oder im Onlineshop.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb