Camicia multinorma blu royal

Codice art.: 091450
Sconto
da  65,80 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
15 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 87% poliestere; 12% poliammide; 1% fibra di carbonio
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 280
  • Lavaggio: Colorati 60 °C
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
  • Norma: EN IEC 61482-2

Descrizione

Esecuzione:

Camicia realizzata con un mix di cotone e poliammide, con proprietà antistatiche che proteggono da archi voltaici di disturbo, lapilli di saldatura e fiamme. In questo modo si rivela il complemento perfetto per molti assortimenti termici e parafiamma. Con maniche dalla forma ergonomica e indossabilità Comfort Fit.
  • Colletto rovesciabile con staffa.
  • Chiusura frontale con bottoni a pressione nascosti.
  • Tasca pettorale con patella.
  • Estremità della manica regolabile con fessura protettiva.

Campo di impiego: Costruzione di impianti, condutture e quadri elettrici, installazione di componenti elettrici, aziende municipalizzate, acciaierie e reti di comunicazione.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Classe 1, A1, A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, Classe 1

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. La tabella delle taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo o nello shop online.