Chemise multinorme bleu royal

Réf.: 091450
Remise
De  65,80 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
15 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 87% polyester; 12% polyamide; 1% fibres de carbone
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 280
  • Lavage: 60 °C couleurs
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
  • Norme: EN CEI 61482-2

Description

Exécution:

Chemise en coton-polyamide avec propriétés antistatiques offrant une protection contre les arcs électriques parasites, les perles de soudure et les flammes. Elle est ainsi le complément parfait à de nombreuses collections de vêtements thermiques et ignifuges. Manches ergonomiques et coupe Comfort Fit.
  • Col rabattu avec patte.
  • Fermeture sur le devant avec boutons-pression cachés.
  • Poche de poitrine à rabat.
  • Poignets réglables avec fente de protection.

Domaines d’utilisation: Construction d’installations, de lignes et d’équipements électriques, installations électriques, réseaux urbains et de communication, aciéries.

Norme:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, classe 1, A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • CEI 61482-2, classe 1

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre section Info à la fin du catalogue ou dans l’eShop.