Multinorm-overhemd koningsblauw

Artikelnummer: 091450
Korting
vanaf  65,80 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
15 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 87% Katoen; 12% Polyamide; 1% carbonvezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 280
  • Wassen: 60 °C Bonte was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
  • Norm: EN IEC 61482-2

Omschrijving

Uitvoering:

Overhemd van een katoen-polyamide-mengsel met antistatische eigenschappen biedt bescherming tegen vlambogen, lasparels en vlammen. Hierdoor is het de perfecte aanvulling op hitte- en vlamwerende collecties. Met ergonomisch gevormde mouwen en Comfort Fit pasvorm.
  • Omslagkraag met verbindingsstuk.
  • Sluiting aan voorzijde met blinde drukknopen.
  • Borstzak met klep.
  • Verstelbare mouwafsluiting met beschermende mouwsleuf.

Toepassingsgebied: Installaties, leidingbouw, schakelapparatuurbouw, elektrische installatie, stad, staalfabrieken, communicatienetwerken.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, klasse 1, A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, klasse 1

Tip:

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus of in de onlineshop.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"