• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelbrille uvex astrospec 2.0 grau Schweißerschutz 3 inf. plus

Artikel-Nr.: 9164143
Netto: 16,25 €
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
Produktart Schweißerschutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9164143
EAN / GTIN 4031101604190
Herstellernummer 9164143
L-Nummer ZP5609 9164143

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex astrospec 2.0
  • Produkttyp: Bügelbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 FT CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 3
  • Scheibentönung: grau Schweißerschutz 3
  • Eigenschaften Scheibentönung: perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern/Signalfarberkennung
  • Farbe (Filter) Scheibe: grau
  • Transmission: 13%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FT KN CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)