Uvex Brillen astrospec 2.0 grijs lasbril kleur 3 inf. plus

Artikelnummer: 9164143
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheids-lasbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9164143
EAN/GTIN 4031101604190
Nummer fabrikant 9164143
L-nummer ZP5609 9164143

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: veiligheidsbril
  • Productnaam: uvex astrospec 2.0
  • Producttype: Brillen
  • Label montuur - toepassingsgebied: W 166 FT CE
  • Beschermingsniveau: 3
  • Glastint: grijs lasbril kleur 3
  • Eigenschappen lenstint: perfecte kleurwaarneming conform uvex zonlichtfilters/Signaalkleurherkenning
  • Zoek de kleur (filter) van de lens: grijs
  • Transmissie: 13%
  • Materiaal beugel: Kunststof
  • Verdere lensmarkeringen: W 1 FT KN CE
  • UV-bescherming: UV400
  • Lens materiaal: Polycarbonaat (PC)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen