Ochranné brýle uvex astrospec 2.0 šedá svářečka ochrana 3 infor. Plus

Č. pol.: 9164143
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zváračské ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9164143
EAN/GTIN 4031101604190
Číslo výrobcu 9164143
Číslo L ZP5609 9164143

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: Uvex Astrospec 2.0
  • Typ produktu: Brýle
  • Označení rámečku: W 166 FT CE
  • Označení čočky: 3
  • Odstín čočky: šedá ochrana proti sváření 3
  • Vlastnosti odstínu čočky: dokonalé vnímání barev podle uvexových filtrů na ochranu proti slunci/rozpoznání barvy signálu
  • Barva (filtr) čočky: šedá
  • Propustnost: 13 %
  • Materiál rámečku: Plast
  • Další značení čoček: W 1 FT KN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)