Alternativartikel:

Falldämpfer Skysafe Pro Flex Y Aluminium, Länge: 1,8m

Artikel-Nr.: 098127 1,8
Rabatt
295,02 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 241,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Skysafe Pro Flex
Gewicht 1,83 kg
Karabinerhaken FS 90 AL
Produktart Falldämpfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098127 1,8
EAN / GTIN 4030281180654
Herstellernummer L-0559-1,8

Beschreibung

Ausführung:

Verbindungsmittel mit neuartigem Dämpfersystem und Absturzindikator für eine große Gewichtsspanne von 50 bis 140 kg bei geringem Fangstoß. 22 kN Endfestigkeit vor und nach dem dynamischen Fall. Begrenzung des Fangstoßes im Falle eines Sturzes auf unter 6 kN. Kantengeeignet.
Skysafe Pro Flex Y Aluminium (Y-Strang). Für eine permanente Absturzsicherung. Karabiner aus Aluminium mit maximaler Öffnungsweite von 60 mm.

Norm:

EN 354; EN 355

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb