Van alternatíva erre a termékre

Zuhanáscsillapító Skysafe Pro Flex Y alumínium, Hossz: 1,8m

Cikkszám: 098127 1,8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Skysafe Pro Flex
Súly 1,83 kg
Karabiner horog FS 90 AL
Termék fajtája Zuhanáscsillapító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 098127 1,8
EAN / GTIN 4030281180654
Gyártó száma L-0559-1,8
Gyártó/felelős személy SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Leírás

Kivitel:

Kötőelem újszerű csillapító rendszerrel és zuhanásjelzővel az akár 50 − 140 kg közötti nagy súlytartományhoz alacsony fékezőerő mellett. 22 kN végső szilárdság a dinamikus esés előtt és után. Zuhanás esetén a fékezőerő 6 kN alá van korlátozva. Széleken használható.
Skysafe Pro Flex Y alumínium (Y ágú). Az állandó zuhanásgátlás érdekében. Alumínium karabiner 60 mm-es maximális nyitásszélességgel.

Szabvány:

EN 354; EN 355